• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AS 18 L PC Compact Akku-Sauger

Artikel-Nr.: 602028850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602028850
EAN / GTIN 4061792197534
Herstellernummer 602028850
L-Nummer L01750 36

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten
  • Gewerblich zugelassener Akku-Sauger, zertifiziert für Stäube der Staubklasse L
  • PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
  • Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
  • Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
  • Mit Stretch-Schlauch für komfortables Handling und maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen
  • Staub- und spritzwassergeschützes Akkufach mit verschließbarer Klappe
  • Schlauch, Rohre und Düsen direkt am Sauger verstaubar
  • Einfacher Transport mit ergonomischem Tragegriff oder Tragegurt
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m), 3 Saugrohre aus Kunststoff, Zwischenmuffe, Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Fugendüse, Tragegurt, Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Behältervolumen: 6 l
  • Filterfläche: 3000 cm²
  • Gewicht mit Akkupack: 4.8 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 3.8 kg
  • Luftleistung max.: 2100 l/min
  • Messunsicherheit K: 2 dB(A)
  • Saugschlauch-Ø: 32 mm
  • Schlauchlänge: 2.5 m
  • Unterdruck: 120 hPa (mbar)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb