• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Faltenfilter für AS 18 HEPA PC Comapct

Artikel-Nr.: 630213000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Filter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 630213000
    EAN / GTIN 4061792200326
    Herstellernummer 630213000
    L-Nummer L01760 36

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HEPA Filter mit Abscheidegrad >99.95%

    Merkmal:

    • geeignet für: AS 18 HEPA PC Compact
    • Produktbeschreibung: HEPA Filter mit Abscheidegrad >99.95%
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb