• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STEB 100 Quick Stichsäge

Artikel-Nr.: 601110500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 601110500
    EAN / GTIN 4061792226296
    Herstellernummer 601110500

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Universelle Stichsäge mit Bügelgriff für exakte Führung beim Sägen
    • Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
    • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
    • Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
    • Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle
    • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
    • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
    • Unverlierbares Schutzglas zum Herunterschieben für effektive Absaugung und zum Schutz vor umherfliegenden Spänen
    • Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar

      Lieferumfang
    • Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 470 W
    • Gewicht ohne Netzkabel: 2.1 kg
    • Hubzahl bei Leerlauf: 1000 - 3100 /min
    • Kabellänge: 4 m
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Nennaufnahmeleistung: 710 W
    • Pendelhubstufen: 4
    • Sägeblatthub: 22 mm
    • Sägen Holz: 13 m/s²
    • Sägen Metall: 13.7 m/s²
    • Schalldruckpegel: 86 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)
    • Schnitttiefe Holz: 100 mm
    • Schnitttiefe NE-Metall: 25 mm
    • Schnitttiefe Stahlblech: 10 mm
    • Schwenkbereich von/bis: - 45 / + 45 °

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb