• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″fast wood″ 74 mm/progr.

Artikel-Nr.: 623960000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623960000
EAN / GTIN 4007430143945
Herstellernummer 623960000
L-Nummer L01750 1235

Beschreibung

Beschreibung:

  • schnelle und gerade Schnitte

Merkmal:

  • Ausführung: geschliffen / geschränkt
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: T 244 D
  • Material: HCS
  • Materialeignung: Hartholz / Weichholz / Spanplatten / Tischlerplatten 5-50 mm / speziell für Kurvenschnitte / Sägeblatt mit Eintauchspitze
  • Nutzbare Länge: 74 mm
  • Produktbeschreibung: schnelle und gerade Schnitte
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progressiv

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb