• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″universal metal″ 74mm/progr.

Artikel-Nr.: 623676000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623676000
EAN / GTIN 4007430083869
Herstellernummer 623676000
L-Nummer L01750 360

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil usw.
  • schnell und sauber in allen Materialdicken

Merkmal:

  • Ausführung: gefräst / geschränkt
  • Dicke: 1 mm
  • entspricht Bosch Type: T 123 XF
  • Material: BiM
  • Materialeignung: Stahlbleche 1,5-10 mm / NE-Metalle bis 30 mm
  • Nutzbare Länge: 74 mm
  • Produktbeschreibung: Passend für Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil usw.
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 1,4 - 2,6 mm, progressiv

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb