• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KS 55 Handkreissäge

Artikel-Nr.: 600855500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600855500
    EAN / GTIN 4007430230423
    Herstellernummer 600855500
    L-Nummer L01750 1715

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Leichte, kompakte Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
    • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
    • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
    • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
    • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

      Lieferumfang
    • Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 670 W
    • Drehmoment: 5 Nm
    • Drehzahl bei Nennlast: 4400 /min
    • Gewicht ohne Netzkabel: 4 kg
    • Kabellänge: 4 m
    • Leerlaufdrehzahl: 5600 /min
    • Max. Schnittgeschwindigkeit: 47 m/s
    • Max. Schnitttiefe bei 45°: 39 mm
    • Max. Schnitttiefe bei 90°: 55 mm
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Nennaufnahmeleistung: 1200 W
    • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 160 x 20 mm
    • Sägen Spanplatte: 3.4 m/s²
    • Schalldruckpegel: 93 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A)
    • Schwenkbereich von/bis: ‌ 0 / + 47 °

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb