• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MAG 50 Magnetkernbohrmaschine

Artikel-Nr.: 600636500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kernbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600636500
EAN / GTIN 4007430238214
Herstellernummer 600636500
L-Nummer L01750 592

Beschreibung

Beschreibung:

  • Magnetkernbohrmaschine mit großem Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern
  • Magnetfuß mit hoher Haltekraft ermöglicht Arbeiten an senkrechten Flächen und über Kopf
  • Robuster Metabo Marathon-Motor mit innenliegender Verkabelung für lange Lebensdauer
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Rechts-/Linkslauf zum Gewindeschneiden
  • Langlebiges Zweiganggetriebe mit Ölbadschmierung für optimale Drehzahlen
  • Integrierter Kühlmittelbehälter für leicht dosierbare Innenkühlung des Kernbohrers
  • Helles LED-Licht für einfaches Ausrichten bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Werkzeuglos montierbarer Späneschutz schützt den Anwender vor Metallspänen und Werkzeugkontakt
  • Schutzschaltung startet Motor nur bei aktiviertem Magnet
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Arretierbarer Schlitten für bequemen Werkzeugwechsel
  • Tragegriff für bequemes Tragen und Heben
  • Widerstandsfähiges Netzkabel (5 m) mit Gummi-Ummantelung

    Lieferumfang
  • Industrieaufnahme für Weldonschaft 19 mm, Auswerferstifte 75 und 100 mm, Austreiber MK 2, Sicherungsgurt, Innensechskantschlüssel SW 5, Späneschutz, Transportkoffer

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 620 W
  • Abmessungen des Magnetfußes: 90 x 190 mm
  • Bohren Metall: 2.5 m/s²
  • Drehmoment: 90 / 50 Nm
  • Drehzahlen bei Nennlast: 250 / 450 /min
  • Gewicht: 12.7 kg
  • Gewindeschneiden: M 16
  • Höhe Schlitten oberste Stellung: 610 mm
  • Höhe Schlitten unterste Stellung: 457 mm
  • Kabellänge: 5 m
  • Leerlaufdrehzahlen: 100 - 250 / 200 - 450 /min
  • Max. Bohr-Ø mit Kernbohrer: 50 mm
  • Max. Bohr-Ø mit Spiralbohrer: 20 mm
  • Max. Bohrtiefe: 50 mm
  • Max. Hub: 160 mm
  • Max. Magnethaltekraft: 12250 N
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1200 W
  • Schalldruckpegel: 79 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 92 dB(A)
  • Werkzeugaufnahme: Morsekegel MK 2 / Weldonschaft 19 mm (3/4″)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb