• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierstift für HSS lang und HM

Artikel-Nr.: 626609000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zentrierbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626609000
EAN / GTIN 4007430198051
Herstellernummer 626609000
L-Nummer L01760 124

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für HSS-Kernbohrer lang von Ø 12 - Ø 60 mm
  • Für HM-Kernbohrer von Ø 12 - Ø 60 mm

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 55 mm
  • Durchmesser: 6.35 mm
  • Gesamtlänge: 100 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb