• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrfutteradapter

Artikel-Nr.: 626611000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626611000
EAN / GTIN 4007430198082
Herstellernummer 626611000
L-Nummer L01760 95

Beschreibung

Beschreibung:

  • Weldon 19 mm (3/4″) auf 1/2″ - 20 UNF

Merkmal:

  • Bohrspindelaufnahme: Weldonschaft 19 mm (3/4″)
  • Werkzeugaufnahme: 1/2″ - 20 UNF

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb