• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEP 710 Plus Geradschleifer

Artikel-Nr.: 600617000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600617000
    EAN / GTIN 4007430213532
    Herstellernummer 600617000
    L-Nummer L01750 107

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
    • Lange Schleifspindel - ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
    • Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
    • Aluminiumdruckguss-Lagerflansch für lange Lebensdauer der Maschine
    • Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
    • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
    • Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
    • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
    • Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
    • Präziser Spannhals für stationären Einsatz
    • Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
    • Schlankes Design für optimale Handhabung
    • Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
    • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

      Lieferumfang
    • Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, 1 Maulschlüssel

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 430 W
    • Drehzahl bei Nennlast: 24000 /min
    • Gewicht ohne Netzkabel: 1.6 kg
    • Kabellänge: 4 m
    • Leerlaufdrehzahl: 10000 - 30500 /min
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Nennaufnahmeleistung: 710 W
    • Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm): 5.6 m/s²
    • Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm): 16.9 m/s²
    • Schalldruckpegel: 80 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 91 dB(A)
    • Spannbohrung der Spannzange: 6 mm
    • Spannhalsdurchmesser: 43 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb