• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Fräser-Set, 10-teilig

Artikel-Nr.: 628404000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628404000
EAN / GTIN 4007430228574
Herstellernummer 628404000
L-Nummer L01750 1078

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hartmetallfräser mit Kreuzverzahnung für allgemeine Anwendungen. Die Kreuzverzahnung ermöglicht ein angenehmes Arbeiten und eine bessere Kontrolle. Durch die verbesserte Schnittfreudigkeit erhöht sich der Materialabtrag. Geeignet für nahezu alle Metalle, wie z.B. Stahl gehärtet, ungehärtet, rostfreier Stahl, Titan, Messing, Kupfer, Gusseisen, Bronze.
  • Anwendungsbeispiele: Entgraten, Konturenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Ausfräsen von schwer zugänglichen Stellen, Bearbeitung von spitzen Winkeln
  • Inhalt:
  • 1 x Bestell-Nr.: Kopf-Ø x Arbeitslänge x Gesamtlänge, Schaft-Ø, Form
  • 1 x 628343000: ZYAS 102064, Zylinder/ B-Form
  • 1 x 628344000: ZYAS 122570, Zylinder/ B-Form
  • 1 x 628347000: WRC 102064, walzenrund/ C-Form
  • 1 x 628348000: WRC 122570, walzenrund/ C-Form
  • 1 x 628352000: KUD 121156, Kugel/ D-Form
  • 1 x 628402000: TRE 101660, Ellipse/ E-Form
  • 1 x 628356000: RBF 122570, Rundbogen/ F-Form
  • 1 x 628359000: SPG 102064, Spitzbogen/ G-Form
  • 1 x 628360000: SPG 122570, Spitzbogen/ G-Form
  • 1 x 628367000: KEL 123277, Rundkegel/ L-Form

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb