• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufspanndorn für Kleintrennscheiben

Artikel-Nr.: 630189000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630189000
EAN / GTIN 4007430417183
Herstellernummer 630189000
L-Nummer L01760 125

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Aufspannen von kleinen Trenn- und Schruppscheiben auf Geradschleifern
  • Sicherheitshinweis: Bei Verwendung dieses Aufspanndorns ist die höchstzulässige Drehzahl zu beachten. Der Aufspanndorn ist mit montierter Scheibe bis zur höchstzulässigen Drehzahl einzusetzen: Scheiben-Ø 50 mm: max. zulässige Drehzahl: 19.100 min; Scheiben-Ø 76 mm: max. zulässige Drehzahl: 12.500 min

Merkmal:

  • Schaft-Ø: 6 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb