Schleifscheiben-Abrichter STEEL

Artikel-Nr.: 599100 STEEL
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abrichtmedium Stahl-Rolle
Gesamtlänge 435 mm
für Schleifscheiben-⌀ 250 mm - 500 mm
Produktart Handabrichter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 599100 STEEL
EAN / GTIN 2050001694485
Herstellernummer 3611

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler, handlicher Holzgriff. Ein kräftiger Metallschutzkäfig verhindert das Herausschleudern von Schleifkörnern und Funken.
SIEVERT Schleifscheiben-Abrichter mit U-förmigen Profil-Zahnscheiben aus Schwedenstahl, gehärtet und besonders verschleißfest.

Verwendung:

Zum groben Abrichten oder Schärfen von Schleifscheiben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb