Schleifscheiben-Abrichter DIA

Artikel-Nr.: 599100 DIA
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abrichtmedium Diamant-Segment
Schleifmittelkurzzeichen D
Gesamtlänge 420 mm
für Schleifscheiben-⌀ 250 mm - 600 mm
Produktart Handabrichter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 599100 DIA
EAN / GTIN 9003172495606
Herstellernummer 249560

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler, handlicher Holzgriff. Ein kräftiger Metallschutzkäfig verhindert das Herausschleudern von Schleifkörnern und Funken.
Mit feststehenden Diamant-Abrichtsegmenten für höchste Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Zum groben Abrichten oder Schärfen von Schleifscheiben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb