Ersatz-Diamant-Abrichteinsatz STEEL

Artikel-Nr.: 599110 STEEL
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rollen-⌀ 55 mm
Rollenbreite 24 mm
Produktart Handabrichter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 599110 STEEL
EAN / GTIN 2050001694478
Herstellernummer 7010 02

Beschreibung

Ausführung:

Ersatz-Abrichteinsatz für Schleifscheiben-Abrichter mit Holzgriff.
SIEVERT Schleifscheiben-Abrichter mit U-förmigen Profil-Zahnscheiben aus Schwedenstahl, gehärtet und besonders verschleißfest.

Verwendung:

Zum groben Abrichten oder Schärfen von Schleifscheiben.

Passend für:

Stahl-Schleifscheiben-Abrichter Nr. 599100 STEEL.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb