Lochsäge Bimetall 140 mm

Artikel-Nr.: 589010 140
auf Anfrage
Sofort lieferbar
255 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zähne pro Zoll: 4 / 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Zähne pro Zoll 4 / 6
    Durchmesser 140 mm
    empfohlene Drehzahl Stahl 60 min-1
    empfohlene Drehzahl INOX 30 min-1
    empfohlene Drehzahl Alu 85 min-1
    Produktart Lochsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 589010 140
    EAN / GTIN 4045197158727
    Herstellernummer 589010 140

    Beschreibung

    Ausführung:

    Robuste bruchsichere Konstruktion mit variabler Verzahnung auf flexiblem Spezialstahlkörper (Bimetall). Der verstärkte, steife Boden ist mit Gewinde und Mitnehmerbohrungen (ab ⌀ 32 mm) zur sicheren Aufnahme auf dem Schaft ausgerüstet. Die hohe Güte der HSS-Zähne, die Zahngeometrie und die geringen Fertigungstoleranzen garantieren beste Schnittleistung und lange Lebensdauer.
    • Varioverzahnung 4 / 6 Zähne pro Zoll für schwingungsarmen Lauf.
    • Maximale Schnitttiefe für alle Größen 38 mm.
    • Präzise geschliffene Zähne – Schnellstes Sägen und saubere Schnittkanten.

    Verwendung:

    Auf stationären Bohrmaschinen, Drehbänken oder Elektro-Handbohrmaschinen mit entsprechender Drehzahl. Zum Schneiden kreisrunder Löcher aus dünn- bis starkwandigem Material mit ebener oder gewölbter Werkstückoberfläche. Geeignet für alle Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Gusseisen, Leichtmetall, Holz, Gips- und Kunststoffplatten usw. Schmiermittelzufuhr erhöht die Standzeit (Metalle).

    Empfehlung:

    Der Einsatz von Schneidöl z.B. Nr. 084205 Gr. 0,25 verlängert die Standzeit und ermöglicht einen schnelleren Arbeitsfortschritt.

    Hinweis:

    Aufnahmeschäfte und Lochsägen sind kompatibel zu allen handelsüblichen Bimetall-Lochsägen, jedoch nicht Bosch-SDS.
    Bohrkronen für Stein siehe Nr. 788000.
    Hartmetall-Kreisschneider für Stahl siehe Nr. 118400, 118500, 119000.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb