Zentrierbohrer HSS, Typ: 6KT

Artikel-Nr.: 589430 6KT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 493 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

6,35 mm
Länge 81 mm
Produktart Zentrierbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 589430 6KT
EAN / GTIN 4045197298416

Beschreibung

Ausführung:

HSS-Zentrierbohrer universell verwendbar.

Passend für:

Aufnahmeschaft Nr. 589310.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb