Aufnahmeschaft, Typ: 210S

Artikel-Nr.: 589310 210S
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 783 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftform 6-kant
Schlüsselweite Schaft 11 mm
passend für Lochsägen-⌀ 32 mm - 210 mm
Produktart Aufnahmeschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 589310 210S
EAN / GTIN 4045197158758
Herstellernummer 589310 210S

Beschreibung

Ausführung:

Standard-Aufnahmeschaft mit hoher Spannkraft.

Lieferumfang:

Inklusive HSS-Zentrierbohrer.

Hinweis:

Zum Spannen auf stationären Maschinen mit anderer Aufnahme als Sechskant Bohrfutter Nr.342220 Gr.16/16 und den entsprechenden Einsteckschaft auswählen.
Für MK2-Aufnahme z.B. Einsteckschaft Nr.342500 Gr.2/16.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb