{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Blatt-⌀ D | 305 mm | |
Bohrungs-⌀ | 30 mm | |
Anzahl Zähne | 96 | |
Schnittbreite B | 2,4 mm | |
Produktart | Kreissägeblatt |
Artikelnummer | 583930 305 | |
EAN / GTIN | 3165140650113 | |
Herstellernummer | 2608642529 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kreissägeblatt expert for MultiMaterial, Blatt-⌀ D: 305mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
160,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
152,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
211,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
144,50 €
109,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zähne | 96 | 80 | 72 | 60 |
Bohrungs-⌀ | 30 mm | 30 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Schnittbreite B | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Produktart | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt | Kreissägeblatt |