Kreissägeblatt expert for MultiMaterial 216 mm

Artikel-Nr.: 583930 216
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

216 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
Anzahl Zähne 64
Schnittbreite B 2,4 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 583930 216
EAN / GTIN 3165140648189
Herstellernummer 2608642493

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionssägeblatt mit hochfestem, geräusch- und vibrationsdämmendem Stammblatt. Der eingearbeitete Spannungsring sorgt für Formstabilität in allen Temperaturbereichen. Die Beschichtung verhindert Anhaftungen, hält das Sägeblatt kühl und schützt vor Korrosion. Präzisionsgeschliffene Hartmetallzähne gewährleisten hohe Standzeit und beste Schnittgüte.

Verwendung:

Zum Schneiden von unterschiedlichen Materialien wie laminierte Platten, Epoxy, Holz und NE-Metalle. Zahnform: Trapez-Flachzahn, Spanwinkel negativ.
Für Tischkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, Paneelsägen.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb