Kreissägeblatt Trapez-Flachzahn INOX 305 mm

Artikel-Nr.: 584004 305
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zahnausführung Trapez-Flachzahn
Blatt-⌀ D 305 mm
Bohrungs-⌀ 25,4 mm
Anzahl Zähne 72
Schnittbreite B 2,2 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 584004 305
EAN / GTIN 4045197883728
Herstellernummer 584004 305

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

Verwendung:

Universelles Sägeblatt für die Bearbeitung von INOX mit Kapp- und Gehrungssägen. Problemloses Trennen von Rohren, Blechen, Profilen und Vollmaterial. Auch für Stahl und NE-Materialien geeignet. Nicht geeignet für Guss. Gratarmer, schneller Schnitt ohne Kühlung.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb