Kreissägeblatt Trapez-Flachzahn INOX 355 mm

Artikel-Nr.: 584004 355
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zahnausführung Trapez-Flachzahn
Blatt-⌀ D 355 mm
Bohrungs-⌀ 25,4 mm
Anzahl Zähne 84
Schnittbreite B 2,4 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 584004 355
EAN / GTIN 4045197883735
Herstellernummer 584004 355

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

Verwendung:

Universelles Sägeblatt für die Bearbeitung von INOX mit Kapp- und Gehrungssägen. Problemloses Trennen von Rohren, Blechen, Profilen und Vollmaterial. Auch für Stahl und NE-Materialien geeignet. Nicht geeignet für Guss. Gratarmer, schneller Schnitt ohne Kühlung.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb