{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 6 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Borstenstärke | 0,35 mm | |
Besatzlänge H1 | 25 mm | |
Zopfung | linksgezopft | |
Anzahl Zöpfe | 1 | |
maximale Drehzahl | 4.500 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | 574800 6X0,35 | |
EAN / GTIN | 4017359208892 | |
Herstellernummer | 451278 |