{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 19 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Borstenstärke | 0,35 mm | |
Besatzlänge H1 | 28 mm | |
Zopfung | linksgezopft | |
Anzahl Zöpfe | 6 | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | 574800 19X0,35 | |
EAN / GTIN | 4017359027240 | |
Herstellernummer | 453278 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gezopfte Pinselbürste Stahldraht 19X0,35 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
990 Stück sofort lieferbar
17,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 448 Stück sofort lieferbar
10,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zöpfe | 6 | 6 |
Besatzlänge H1 | 28 | 28 |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht |
Borstenstärke | 0,35 | 0,35 |
maximale Drehzahl | 20.000 | 20.000 |
Zopfung | linksgezopft | linksgezopft |
Produktart | Pinselbürste | Pinselbürste |