{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 22 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Borstenstärke | 0,35 mm | |
Besatzlänge H1 | 28 mm | |
Zopfung | linksgezopft | |
Anzahl Zöpfe | 8 | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
Produktart | Pinselbürste |
Artikelnummer | 574800 22X0,35 | |
EAN / GTIN | 4017359014400 | |
Herstellernummer | 454278 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gezopfte Pinselbürste Stahldraht 22X0,35 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 867 Stück sofort lieferbar
18,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 618 Stück sofort lieferbar
11,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zöpfe | 8 | 6 |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht |
Borstenstärke | 0,35 | 0,35 |
Bürsten-⌀ D1 | 22 | 22 |
Zopfung | linksgezopft | linksgezopft |
Produktart | Pinselbürste | Pinselbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 |