{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht, vermessingt | |
Bürsten-⌀ D1 | 50 mm | |
Borstenstärke | 0,25 mm | |
Besatzbreite L1 | 10 mm | |
Besatzlänge H1 | 12 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574300 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359014622 | |
Herstellernummer | 415752 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schaft-Rundbürste Stahldraht, vermessingt 0,25 mm 50X10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
403 Stück sofort lieferbar
6,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 190 Stück sofort lieferbar
4,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 921 Stück sofort lieferbar
6,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 10 | 10 | 10 |
Besatzmaterial | Stahldraht, vermessingt | Stahldraht, vermessingt | INOX-Draht |
Bürsten-⌀ D1 | 50 | 50 | 50 |
maximale Drehzahl | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Zopfung | gewellt | gewellt | gewellt |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |