{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht, vermessingt | |
Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | |
Borstenstärke | 0,25 mm | |
Besatzbreite L1 | 9 mm | |
Besatzlänge H1 | 19 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574300 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359027974 | |
Herstellernummer | 417752 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schaft-Rundbürste Stahldraht, vermessingt 0,25 mm 70X10 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
8,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 340 Stück sofort lieferbar
5,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 9 | 9 |
Besatzlänge H1 | 19 | 19 |
Besatzmaterial | Stahldraht, vermessingt | Stahldraht, vermessingt |
Borstenstärke | 0,25 | 0,25 |
Bürsten-⌀ D1 | 70 | 70 |
maximale Drehzahl | 15.000 | 15.000 |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 |