{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht, vermessingt | |
Bürsten-⌀ D1 | 50 mm | |
Borstenstärke | 0,25 mm | |
Besatzbreite L1 | 10 mm | |
Besatzlänge H1 | 12 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574325 50X10 | |
EAN / GTIN | 4067263907107 | |
Herstellernummer | 574325 50X10 |