{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 50 mm | |
Borstenstärke | 0,2 mm | |
Besatzbreite L1 | 15 mm | |
Besatzlänge H1 | 12 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574253 50X15 | |
EAN / GTIN | 4067263934769 | |
Herstellernummer | 574253 50X15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,20 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 50X15mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
607 Stück sofort lieferbar
8,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
273 Stück sofort lieferbar
5,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
913 Stück sofort lieferbar
7,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Besatzlänge H1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Borstenstärke | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |