{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 50 mm | |
Borstenstärke | 0,2 mm | |
Besatzbreite L1 | 15 mm | |
Besatzlänge H1 | 12 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574150 50X15 | |
EAN / GTIN | 4067263907060 | |
Herstellernummer | 574150 50X15 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm 50X15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
313 Stück sofort lieferbar
5,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 518 Stück sofort lieferbar
4,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 12 | 12 |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht |
Borstenstärke | 0,2 | 0,3 |
Bürsten-⌀ D1 | 50 | 50 |
maximale Drehzahl | 15.000 | 15.000 |
Zopfung | gewellt | gewellt |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |