{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | |
Besatzbreite L1 | 14 mm | |
Besatzlänge H1 | 19 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574150 70X16 | |
EAN / GTIN | 4067263907084 | |
Herstellernummer | 574150 70X16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm 70X16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
381 Stück sofort lieferbar
6,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
574 Stück sofort lieferbar
5,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 14 | 14 |
Besatzlänge H1 | 19 | 19 |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht |
Bürsten-⌀ D1 | 70 | 70 |
maximale Drehzahl | 15.000 | 15.000 |
Zopfung | gewellt | gewellt |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 |