{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzbreite L1 | 14 mm | |
Besatzlänge H1 | 19 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574050 70X16 | |
EAN / GTIN | 4067263907022 | |
Herstellernummer | 574050 70X16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 70X16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
518 Stück sofort lieferbar
5,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 105 Stück sofort lieferbar
8,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 14 mm | 13 mm |
Besatzmaterial | Stahldraht | INOX-Draht |
Borstenstärke | 0,3 mm | 0,3 mm |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Zopfung | gewellt | gewellt |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |