{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 40 mm | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzbreite L1 | 10 mm | |
Besatzlänge H1 | 9 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 18.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574050 40X10 | |
EAN / GTIN | 4067263906995 | |
Herstellernummer | 574050 40X10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm 40X10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
845 Stück sofort lieferbar
3,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
255 Stück sofort lieferbar
3,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
517 Stück sofort lieferbar
5,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 10 | 10 | 10 |
Borstenstärke | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Bürsten-⌀ D1 | 40 | 40 | 40 |
maximale Drehzahl | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Zopfung | gewellt | gewellt | gewellt |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |