Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm 40X10 mm

Artikel-Nr.: GG5740 40X10
(2,55 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 40 mm
Borstenstärke 0,3 mm
Besatzbreite L1 10 mm
Besatzlänge H1 9 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Zopfung gewellt
maximale Drehzahl 18.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5740 40X10
EAN / GTIN 4067263136354
Herstellernummer GG5740 40X10

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, Schaft-⌀ 6 mm.
Entspricht Nr. 574050.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.
Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb