{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | |
Borstenstärke | 0,2 mm | |
Besatzbreite L1 | 10 mm | |
Besatzlänge H1 | 19 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574253 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934783 | |
Herstellernummer | 574253 70X10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,20 mm 70X10 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
7,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
899 Stück sofort lieferbar
6,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 10 | 10 |
Besatzlänge H1 | 19 | 19 |
Besatzmaterial | INOX-Draht | INOX-Draht |
Borstenstärke | 0,2 | 0,3 |
maximale Drehzahl | 15.000 | 15.000 |
Zopfung | gewellt | gewellt |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |