{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | |
Borstenstärke | 0,2 mm | |
Besatzbreite L1 | 10 mm | |
Besatzlänge H1 | 19 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574250 70X10 | |
EAN / GTIN | 4017359022740 | |
Herstellernummer | 417342 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,20 mm 70X10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
647 Stück sofort lieferbar
12,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
7,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
289 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 10 mm | 10 mm | 11 mm |
Besatzlänge H1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Besatzmaterial | INOX-Draht | INOX-Draht | Messingdraht |
Borstenstärke | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |