{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 50 mm | |
Borstenstärke | 0,2 mm | |
Besatzbreite L1 | 10 mm | |
Besatzlänge H1 | 12 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574250 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359043875 | |
Herstellernummer | 415342 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,20 mm 50X10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
447 Stück sofort lieferbar
10,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 866 Stück sofort lieferbar
6,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 10 mm | 10 mm |
Besatzlänge H1 | 12 mm | 12 mm |
Besatzmaterial | INOX-Draht | INOX-Draht |
Borstenstärke | 0,2 mm | 0,2 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Zopfung | gewellt | gewellt |