{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | X-LOCK | |
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 65 mm | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzlänge H1 | 22 mm | |
Sicherheitsstützring | nein | |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | |
Produktart | Topfbürste |
Artikelnummer | 572110 65X-LOCK | |
EAN / GTIN | 4007220119532 | |
Herstellernummer | 4007220119532 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Topfbürste X-LOCK, Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-⌀×Gewinde: 65X-LOCKmm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
15,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
362 Stück sofort lieferbar
7,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
6,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
432 Stück sofort lieferbar
8,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 22 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht | Stahldraht | Stahldraht |
Borstenstärke | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Sicherheitsstützring | nein | nein | nein | nein |
Produktart | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste | Topfbürste |