{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | X-LOCK | |
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 125 mm | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzbreite L1 | 12 mm | |
Besatzlänge H1 | 28 mm | |
Zopfung | linksgezopft | |
Anzahl Zöpfe | 24 | |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 571201 125X-LOCK | |
EAN / GTIN | 4007220118764 | |
Herstellernummer | 4007220118764 |