Rundbürste X-LOCK, INOX-Draht 0,50 mm 125X-LOCK mm

Artikel-Nr.: 571251 125X-LOCK
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Bohrungs-⌀ d1 / Gewinde M (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie X-LOCK
Besatzmaterial INOX-Draht
Bürsten-⌀ D1 125 mm
Borstenstärke 0,5 mm
Besatzbreite L1 12 mm
Besatzlänge H1 28 mm
Zopfung linksgezopft
Anzahl Zöpfe 24
maximale Drehzahl 12.500 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 571251 125X-LOCK
EAN / GTIN 4007220118771
Herstellernummer 4007220118771

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.
Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.
Mit X-LOCK Schnellspannsystem für schnellen werkzeuglosen Bürstenwechsel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb