{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 178 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 22 mm | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzbreite L1 | 6 mm | |
Besatzlänge H1 | 30 mm | |
Anzahl Zöpfe | 56 | |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 571400 178X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154670 | |
Herstellernummer | 47520156 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schmale Rundbürste gerade, Stahldraht 0,50 mm 178X22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
47,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
15,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 6 | 14 |
Besatzlänge H1 | 30 | 38 |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht |
Bürsten-⌀ D1 | 178 | 178 |
maximale Drehzahl | 12.500 | 12.500 |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |
Bohrungs-⌀ d1 | 22 | 22 |