{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 22 mm | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzbreite L1 | 6 mm | |
Besatzlänge H1 | 22 mm | |
Anzahl Zöpfe | 32 | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 571400 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154854 | |
Herstellernummer | 47220132 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schmale Rundbürste gerade, Stahldraht 0,50 mm 115X22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
28,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
12,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
641 Stück sofort lieferbar
9,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zöpfe | 32 | 20 | 20 |
Besatzbreite L1 | 6 | 14 | 14 |
Besatzlänge H1 | 22 | 24 | 24 |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht | Stahldraht |
Bürsten-⌀ D1 | 115 | 115 | 115 |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste |
Bohrungs-⌀ d1 | 22 | 22 | 22 |