• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schmale Rundbürste gerade, Stahldraht 0,50 mm 125X22 mm

Artikel-Nr.: 571400 125X22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
241 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Bohrungs-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 125 mm
Bohrungs-⌀ d1 22 mm
Borstenstärke 0,5 mm
Besatzbreite L1 6 mm
Besatzlänge H1 26 mm
Anzahl Zöpfe 40
maximale Drehzahl 15.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 571400 125X22
EAN / GTIN 4017359154212
Herstellernummer 47320140

Beschreibung

Ausführung:

Glatter Stahldraht 0,50 mm, schmale Bauform, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Hohe Standzeit und Laufruhe.

Verwendung:

Speziell zur Bearbeitung von U- und V-Schweißnähten, welche häufig für Rohrverbindungen gewählt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb