{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 200 mm | |
Bürstenbreite | 16 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 16 mm | |
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis | 80 mm | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzlänge H1 | 33 mm | |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570310 200X16 | |
EAN / GTIN | 4017359159736 | |
Herstellernummer | 360361 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einreihige Rundbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-⌀ D1×Bürstenbreite: 200X16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
42,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
26,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 33 mm | 33 mm |
Besatzmaterial | INOX-Draht | INOX-Draht |
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis | 80 mm | 80 mm |
Borstenstärke | 0,3 mm | 0,3 mm |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |
Bohrungs-⌀ d1 | 16 mm | 16 mm |