• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einreihige Rundbürste INOX-Draht 0,30 mm 100X12 mm

Artikel-Nr.: 570310 100X12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial INOX-Draht
Bürsten-⌀ D1 100 mm
Bürstenbreite 12 mm
Bohrungs-⌀ d1 12 mm
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis 20 mm
Borstenstärke 0,3 mm
Besatzlänge H1 21 mm
maximale Drehzahl 8.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 570310 100X12
EAN / GTIN 4017359123232
Herstellernummer 320361

Beschreibung

Ausführung:

Einreihige Bürsten mit gewelltem Besatzmaterial.

Verwendung:

Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw. Einreihige Bürsten können durch Aneinanderreihen zu Walzen mit variabler Breite montiert werden. Für den individuellen Einsatz auf Schleifmaschinen.