{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 200 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 16 mm | |
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis | 80 mm | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzlänge H1 | 33 mm | |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570315 200X16 | |
EAN / GTIN | 4067263906544 | |
Herstellernummer | 570315 200X16 |