{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 100 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 12 mm | |
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis | 20 mm | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzlänge H1 | 21 mm | |
maximale Drehzahl | 8.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570315 100X12 | |
EAN / GTIN | 4067263906537 | |
Herstellernummer | 570315 100X12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einreihige Rundbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-⌀ D1×Bürstenbreite: 100X12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar
12,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
8,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 21 mm | 21 mm |
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis | 20 mm | 20 mm |
Borstenstärke | 0,3 mm | 0,3 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 100 mm | 100 mm |
maximale Drehzahl | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |
Bohrungs-⌀ d1 | 12 mm | 12 mm |