• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHT 1202 18NPT IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für die Herstellung von NPT Innen- oder Außengewinden (Dampf, Gas, Wasserrohre)

Artikel-Nr.: 5669450
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5669450
EAN / GTIN 7291075376708
Herstellernummer 5669450
L-Nummer L24290 76

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 2.9 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm, Gewindesteigung (TP) 1.411 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 2.9 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Gewindesteigung (TP) 1.411 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb