• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 1403 14W IC908 Innere & äußere Whitworth-Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten (BSW, BSF, BSP) für Fittings und Rohrkupplungen

Artikel-Nr.: 5669460
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5669460
EAN / GTIN 7291075376456
Herstellernummer 5669460
L-Nummer L24290 92

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 3.2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 7.9 mm, Gewindesteigung (TP) 1.814 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 3.2 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
  • Gewindesteigung (TP) 1.814 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb