• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTSRH 091H23-2 45 mm Durchmesser, Gewindewerkzeug gedrallt

Artikel-Nr.: 3105399
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3105399
EAN / GTIN 7291075222418
Herstellernummer 3105399
L-Nummer L24090 293

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 0.91″ ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/2″ ,Nutzlänge (LU) 2″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.91″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.063″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Gewindetyp (TTP_DF2): INT
  • Nutzlänge (LU): 2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb